2,96 €/ Unitéhors TVA
3,58 €TVA incluse
46 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | R Oval |
Numéro de l'anneau | R11 |
Diamètre nominal (ASME) | 1/2 in |
Diamètre extérieur | 40.49 mm |
Cercle de perçage | 34.14 mm |
Largeur | 6.35 mm |
Hauteur | 11.1 mm |
Diamètre intérieur | 27.79 mm |
Matériau | Fer doux |
Dureté | 90 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -40 jusqu'à 500 °C |