204,80 €/ Unitéhors TVA
247,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 21/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | R Oval |
Numéro de l'anneau | R69 |
Diamètre nominal (ASME) | 18 in |
Diamètre extérieur | 544.53 mm |
Diamètre intérieur | 522.27 mm |
Cercle de perçage | 533.4 mm |
Hauteur | 17.5 mm |
Largeur | 11.13 mm |
Matériau | F5 |
Dureté | 130 HB |
Norme | ASME B16.20 |