166,16 €/ Unitéhors TVA
201,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 21/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | R Oval |
Numéro de l'anneau | R65 |
Approbation selon | API 6A (ISO 10423) |
Diamètre nominal (ASME) | 16 in |
Diamètre nominal API | 16.3/4 in |
Cercle de perçage | 469.9 mm |
Hauteur | 17.5 mm |
Diamètre extérieur | 481.03 mm |
Largeur | 11.13 mm |
Diamètre intérieur | 458.77 mm |
Matériau | F5 |
Dureté | 130 HB |
Norme | ASME B16.20 |