Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV F5 R62 ASME B16.20

  • ERIKS:14849275
Image 1
Ajouter à la liste

183,20 €/ Unitéhors TVA

221,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R62
Diamètre nominal (ASME)
14 in
Hauteur
22.4 mm
Diamètre extérieur
434.98 mm
Cercle de perçage
419.1 mm
Largeur
15.88 mm
Diamètre intérieur
403.22 mm
Matériau
F5
Dureté
130 HB
Norme
ASME B16.20