141,59 €/ Unitéhors TVA
171,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 21/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | R Oval |
Numéro de l'anneau | R61 |
Diamètre nominal (ASME) | 14 in |
Hauteur | 17.5 mm |
Diamètre extérieur | 430.23 mm |
Cercle de perçage | 419.1 mm |
Diamètre intérieur | 407.97 mm |
Largeur | 11.13 mm |
Matériau | F5 |
Dureté | 130 HB |
Norme | ASME B16.20 |