220,99 €/ Unitéhors TVA
267,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 21/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | R Oval |
Numéro de l'anneau | R58 |
Diamètre nominal (ASME) | 12 in |
Diamètre extérieur | 403.23 mm |
Hauteur | 28.6 mm |
Largeur | 22.23 mm |
Diamètre intérieur | 358.77 mm |
Cercle de perçage | 381 mm |
Matériau | F5 |
Dureté | 130 HB |
Norme | ASME B16.20 |