120,38 €/ Unitéhors TVA
145,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 21/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | R Oval |
Numéro de l'anneau | R57 |
Approbation selon | API 6A (ISO 10423) |
Diamètre nominal (ASME) | 12 in |
Diamètre nominal API | 13.5/8 in |
Cercle de perçage | 381 mm |
Diamètre intérieur | 369.87 mm |
Hauteur | 17.5 mm |
Largeur | 11.13 mm |
Diamètre extérieur | 392.13 mm |
Matériau | F5 |
Dureté | 130 HB |
Norme | ASME B16.20 |