130,36 €/ Unitéhors TVA
157,74 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | R Oval |
Numéro de l'anneau | R54 |
Approbation selon | API 6A (ISO 10423) |
Diamètre nominal (ASME) | 10 in |
Diamètre nominal API | 11 in |
Cercle de perçage | 323.85 mm |
Diamètre extérieur | 339.73 mm |
Largeur | 15.88 mm |
Diamètre intérieur | 307.97 mm |
Hauteur | 22.4 mm |
Matériau | F5 |
Dureté | 130 HB |
Norme | ASME B16.20 |