Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV F5 R50 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:14014392
Image 1
Ajouter à la liste

107,84 €/ Unitéhors TVA

130,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R50
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal (ASME)
8 in
Diamètre nominal API
9 in
Diamètre intérieur
254 mm
Cercle de perçage
269.88 mm
Diamètre extérieur
285.76 mm
Largeur
15.88 mm
Hauteur
22.4 mm
Matériau
F5
Dureté
130 HB
Norme
ASME B16.20