71,54 €/ Unitéhors TVA
86,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 21/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | R Oval |
Numéro de l'anneau | R46 |
Approbation selon | API 6A (ISO 10423) |
Diamètre nominal (ASME) | 6 in |
Diamètre nominal API | 7.1/16 in |
Diamètre intérieur | 198.45 mm |
Largeur | 12.7 mm |
Hauteur | 19.1 mm |
Diamètre extérieur | 223.85 mm |
Cercle de perçage | 211.15 mm |
Matériau | F5 |
Dureté | 130 HB |
Norme | ASME B16.20 |