Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV F5 R39 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:13708063
Image 1
Ajouter à la liste

48,85 €/ Unitéhors TVA

59,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R39
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal (ASME)
4 in
Diamètre nominal API
4.1/16 in
Diamètre extérieur
173.06 mm
Hauteur
17.5 mm
Diamètre intérieur
150.8 mm
Largeur
11.13 mm
Cercle de perçage
161.93 mm
Matériau
F5
Dureté
130 HB
Norme
ASME B16.20