Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV F5 R31 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11098818
Image 1
Ajouter à la liste

33,23 €/ Unitéhors TVA

40,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R31
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal (ASME)
3 in
Diamètre nominal API
3.1/8 in
Cercle de perçage
123.83 mm
Largeur
11.13 mm
Hauteur
17.5 mm
Diamètre intérieur
112.7 mm
Diamètre extérieur
134.96 mm
Matériau
F5
Dureté
130 HB
Norme
ASME B16.20