26,62 €/ Unitéhors TVA
32,21 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | R Oval |
Numéro de l'anneau | R26 |
Approbation selon | API 6A (ISO 10423) |
Diamètre nominal (ASME) | 2 in |
Diamètre nominal API | 2.9/16 in |
Diamètre intérieur | 90.47 mm |
Diamètre extérieur | 112.73 mm |
Largeur | 11.13 mm |
Cercle de perçage | 101.6 mm |
Hauteur | 17.5 mm |
Matériau | F5 |
Dureté | 130 HB |
Norme | ASME B16.20 |