Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV F5 R24 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11112138
Image 1
Ajouter à la liste

20,35 €/ Unitéhors TVA

24,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R24
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal (ASME)
2 in
Diamètre nominal API
2 in
Hauteur
17.5 mm
Diamètre extérieur
106.38 mm
Cercle de perçage
95.25 mm
Largeur
11.13 mm
Diamètre intérieur
84.12 mm
Matériau
F5
Dureté
130 HB
Norme
ASME B16.20