13,85 €/ Unitéhors TVA
16,76 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | R Oval |
Numéro de l'anneau | R20 |
Approbation selon | API 6A (ISO 10423) |
Diamètre nominal (ASME) | 1.1/2 in |
Diamètre intérieur | 60.33 mm |
Cercle de perçage | 68.28 mm |
Largeur | 7.95 mm |
Hauteur | 14.3 mm |
Diamètre extérieur | 76.23 mm |
Matériau | F5 |
Dureté | 130 HB |
Norme | ASME B16.20 |