Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV F5 R18 ASME B16.20

  • ERIKS:11610704
Image 1
Ajouter à la liste

11,63 €/ Unitéhors TVA

14,07 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R18
Diamètre nominal (ASME)
1.1/4 in
Cercle de perçage
60.33 mm
Diamètre intérieur
52.38 mm
Largeur
7.95 mm
Hauteur
14.3 mm
Diamètre extérieur
68.28 mm
Matériau
F5
Dureté
130 HB
Norme
ASME B16.20