Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV F5 R16 ASME B16.20

  • ERIKS:11091876
Image 1
Ajouter à la liste

10,83 €/ Unitéhors TVA

13,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R16
Diamètre nominal (ASME)
3/4 in
Hauteur
14.3 mm
Cercle de perçage
50.8 mm
Diamètre intérieur
42.85 mm
Largeur
7.95 mm
Diamètre extérieur
58.75 mm
Matériau
F5
Dureté
130 HB
Norme
ASME B16.20