Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV F5 R14 ASME B16.20

  • ERIKS:11072467
Image 1
Ajouter à la liste

9,29 €/ Unitéhors TVA

11,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R14
Diamètre nominal (ASME)
3/4 in
Cercle de perçage
44.45 mm
Hauteur
14.3 mm
Diamètre extérieur
52.4 mm
Diamètre intérieur
36.5 mm
Largeur
7.95 mm
Matériau
F5
Dureté
130 HB
Norme
ASME B16.20