9,29 €/ Unitéhors TVA
11,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | R Oval |
Numéro de l'anneau | R13 |
Diamètre nominal (ASME) | 1/2 in |
Diamètre extérieur | 50.83 mm |
Hauteur | 14.3 mm |
Largeur | 7.95 mm |
Diamètre intérieur | 34.93 mm |
Cercle de perçage | 42.88 mm |
Matériau | F5 |
Dureté | 130 HB |
Norme | ASME B16.20 |