5,53 €/ Unitéhors TVA
6,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | R Oval |
Numéro de l'anneau | R11 |
Diamètre nominal (ASME) | 1/2 in |
Largeur | 6.35 mm |
Diamètre intérieur | 27.79 mm |
Diamètre extérieur | 40.49 mm |
Hauteur | 11.1 mm |
Cercle de perçage | 34.14 mm |
Matériau | F5 |
Dureté | 130 HB |
Norme | ASME B16.20 |