412,13 €/ Unitéhors TVA
498,68 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | R Oval |
Numéro de l'anneau | R77 |
Diamètre nominal (ASME) | 24 in |
Cercle de perçage | 692.15 mm |
Hauteur | 22.4 mm |
Diamètre extérieur | 708.03 mm |
Largeur | 15.88 mm |
Diamètre intérieur | 676.27 mm |
Matériau | 321 |
Dureté | 160 HB |
Norme | ASME B16.20 |