Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 321 R71 ASME B16.20

  • ERIKS:13415273
Image 1
Ajouter à la liste

608,53 €/ Unitéhors TVA

736,32 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R71
Diamètre nominal (ASME)
18 in
Diamètre extérieur
561.98 mm
Cercle de perçage
533.4 mm
Hauteur
36.5 mm
Largeur
28.58 mm
Diamètre intérieur
504.82 mm
Matériau
321
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20