Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 321 R61 ASME B16.20

  • ERIKS:13415265
Image 1
Ajouter à la liste

161,67 €/ Unitéhors TVA

195,62 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R61
Diamètre nominal (ASME)
14 in
Diamètre intérieur
407.97 mm
Hauteur
17.5 mm
Largeur
11.13 mm
Diamètre extérieur
430.23 mm
Cercle de perçage
419.1 mm
Matériau
321
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20