344,40 €/ Unitéhors TVA
416,72 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | R Oval |
Numéro de l'anneau | R55 |
Diamètre nominal (ASME) | 10 in |
Largeur | 28.58 mm |
Cercle de perçage | 342.9 mm |
Diamètre intérieur | 314.32 mm |
Diamètre extérieur | 371.48 mm |
Hauteur | 36.5 mm |
Matériau | 321 |
Dureté | 160 HB |
Norme | ASME B16.20 |