Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 321 R49 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11447614
Image 1
Ajouter à la liste

49,73 €/ Unitéhors TVA

60,17 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R49
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal (ASME)
8 in
Diamètre nominal API
9 in
Cercle de perçage
269.88 mm
Largeur
11.13 mm
Diamètre extérieur
281.01 mm
Diamètre intérieur
258.75 mm
Hauteur
17.5 mm
Matériau
321
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20