Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 321 R38 ASME B16.20

  • ERIKS:12088891
Image 1
Ajouter à la liste

41,77 €/ Unitéhors TVA

50,54 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R38
Diamètre nominal (ASME)
4 in
Hauteur
22.4 mm
Diamètre extérieur
173.06 mm
Diamètre intérieur
141.3 mm
Cercle de perçage
157.18 mm
Largeur
15.88 mm
Matériau
321
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20