Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 321 R37 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11335738
Image 1
Ajouter à la liste

26,52 €/ Unitéhors TVA

32,09 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R37
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal (ASME)
4 in
Diamètre nominal API
4.1/16 in
Cercle de perçage
149.23 mm
Largeur
11.13 mm
Hauteur
17.5 mm
Diamètre intérieur
138.1 mm
Diamètre extérieur
160.36 mm
Matériau
321
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20