24,89 €/ Unitéhors TVA
30,12 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | R Oval |
Numéro de l'anneau | R32 |
Diamètre nominal (ASME) | 3 in |
Diamètre extérieur | 139.7 mm |
Hauteur | 19.1 mm |
Cercle de perçage | 127 mm |
Diamètre intérieur | 114.3 mm |
Largeur | 12.7 mm |
Matériau | 321 |
Dureté | 160 HB |
Norme | ASME B16.20 |