21,93 €/ Unitéhors TVA
26,54 €TVA incluse
20 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | R Oval |
Numéro de l'anneau | R31 |
Approbation selon | API 6A (ISO 10423) |
Diamètre nominal (ASME) | 3 in |
Diamètre nominal API | 3.1/8 in |
Diamètre extérieur | 134.96 mm |
Cercle de perçage | 123.83 mm |
Diamètre intérieur | 112.7 mm |
Hauteur | 17.5 mm |
Largeur | 11.13 mm |
Matériau | 321 |
Dureté | 160 HB |
Norme | ASME B16.20 |