Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 321 R29 ASME B16.20

  • ERIKS:13633833
Image 1
Ajouter à la liste

51,71 €/ Unitéhors TVA

62,57 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R29
Diamètre nominal (ASME)
3 in
Diamètre intérieur
106.35 mm
Largeur
7.95 mm
Hauteur
14.3 mm
Diamètre extérieur
122.25 mm
Cercle de perçage
114.3 mm
Matériau
321
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20