Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 321 R23 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:13415248
Image 1
Ajouter à la liste

14,69 €/ Unitéhors TVA

17,77 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R23
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal (ASME)
1.1/2 in
Diamètre nominal API
2.1/16 in
Cercle de perçage
82.55 mm
Diamètre extérieur
93.68 mm
Diamètre intérieur
71.42 mm
Hauteur
17.5 mm
Largeur
11.13 mm
Matériau
321
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20