Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 321 R13 ASME B16.20

  • ERIKS:12494555
Image 1
Ajouter à la liste

15,61 €/ Unitéhors TVA

18,89 €TVA incluse

42 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R13
Diamètre nominal (ASME)
1/2 in
Diamètre intérieur
34.93 mm
Diamètre extérieur
50.83 mm
Largeur
7.95 mm
Hauteur
14.3 mm
Cercle de perçage
42.88 mm
Matériau
321
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20