13,06 €/ Unitéhors TVA
15,80 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | R Oval |
Numéro de l'anneau | R12 |
Diamètre nominal (ASME) | 1/2 in |
Diamètre extérieur | 47.65 mm |
Largeur | 7.95 mm |
Diamètre intérieur | 31.75 mm |
Cercle de perçage | 39.7 mm |
Hauteur | 14.3 mm |
Matériau | 321 |
Dureté | 160 HB |
Norme | ASME B16.20 |