Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 321 R11 ASME B16.20

  • ERIKS:12760113
Image 1
Ajouter à la liste

8,72 €/ Unitéhors TVA

10,55 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R11
Diamètre nominal (ASME)
1/2 in
Hauteur
11.1 mm
Cercle de perçage
34.14 mm
Diamètre extérieur
40.49 mm
Diamètre intérieur
27.79 mm
Largeur
6.35 mm
Matériau
321
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20