Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R92 ASME B16.20

  • ERIKS:15050025
Image 1
Ajouter à la liste

97,21 €/ Unitéhors TVA

117,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R92
Hauteur
17.5 mm
Cercle de perçage
228.6 mm
Diamètre extérieur
239.73 mm
Largeur
11.13 mm
Diamètre intérieur
217.47 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C