1 151,27 €/ Unitéhors TVA
1 393,04 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | R Oval |
Numéro de l'anneau | R79 |
Diamètre nominal (ASME) | 24 in |
Largeur | 34.94 mm |
Diamètre extérieur | 727.09 mm |
Hauteur | 44.5 mm |
Cercle de perçage | 692.15 mm |
Diamètre intérieur | 657.21 mm |
Matériau | 316L |
Dureté | 160 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -100 jusqu'à 870 °C |