Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R78 ASME B16.20

  • ERIKS:11352080
Image 1
Ajouter à la liste

757,25 €/ Unitéhors TVA

916,27 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R78
Diamètre nominal (ASME)
24 in
Cercle de perçage
692.15 mm
Hauteur
33.3 mm
Largeur
25.4 mm
Diamètre extérieur
717.55 mm
Diamètre intérieur
666.75 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C