420,09 €/ Unitéhors TVA
508,31 €TVA incluse
55 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | R Oval |
Numéro de l'anneau | R77 |
Diamètre nominal (ASME) | 24 in |
Diamètre extérieur | 708.03 mm |
Cercle de perçage | 692.15 mm |
Hauteur | 22.4 mm |
Largeur | 15.88 mm |
Diamètre intérieur | 676.27 mm |
Matériau | 316L |
Dureté | 160 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -100 jusqu'à 870 °C |