Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R75 ASME B16.20

  • ERIKS:12141353
Image 1
Ajouter à la liste

825,79 €/ Unitéhors TVA

999,21 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R75
Diamètre nominal (ASME)
20 in
Diamètre extérieur
615.95 mm
Largeur
31.75 mm
Hauteur
39.7 mm
Cercle de perçage
584.2 mm
Diamètre intérieur
552.45 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C