419,22 €/ Unitéhors TVA
507,26 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | R Oval |
Numéro de l'anneau | R74 |
Approbation selon | API 6A (ISO 10423) |
Diamètre nominal (ASME) | 20 in |
Diamètre nominal API | 20.3/4 in |
Diamètre extérieur | 603.25 mm |
Hauteur | 25.4 mm |
Cercle de perçage | 584.2 mm |
Largeur | 19.05 mm |
Diamètre intérieur | 565.15 mm |
Matériau | 316L |
Dureté | 160 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -100 jusqu'à 870 °C |