275,76 €/ Unitéhors TVA
333,67 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | R Oval |
Numéro de l'anneau | R73 |
Approbation selon | API 6A (ISO 10423) |
Diamètre nominal (ASME) | 20 in |
Diamètre nominal API | 21.1/4 in |
Hauteur | 19.1 mm |
Diamètre extérieur | 596.9 mm |
Cercle de perçage | 584.2 mm |
Largeur | 12.7 mm |
Diamètre intérieur | 571.5 mm |
Matériau | 316L |
Dureté | 160 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -100 jusqu'à 870 °C |