Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R72 ASME B16.20

  • ERIKS:15050023
Image 1
Ajouter à la liste

210,27 €/ Unitéhors TVA

254,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R72
Diamètre nominal (ASME)
20 in
Diamètre intérieur
550.85 mm
Hauteur
14.3 mm
Largeur
7.95 mm
Cercle de perçage
558.8 mm
Diamètre extérieur
566.75 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C