Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R71 ASME B16.20

  • ERIKS:12644767
Image 1
Ajouter à la liste

639,18 €/ Unitéhors TVA

773,41 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R71
Diamètre nominal (ASME)
18 in
Hauteur
36.5 mm
Largeur
28.58 mm
Diamètre extérieur
561.98 mm
Cercle de perçage
533.4 mm
Diamètre intérieur
504.82 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C