377,55 €/ Unitéhors TVA
456,84 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | R Oval |
Numéro de l'anneau | R70 |
Diamètre nominal (ASME) | 18 in |
Diamètre nominal API | 18 in |
Largeur | 19.05 mm |
Hauteur | 25.4 mm |
Diamètre extérieur | 552.45 mm |
Cercle de perçage | 533.4 mm |
Diamètre intérieur | 514.35 mm |
Matériau | 316L |
Dureté | 160 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -100 jusqu'à 870 °C |