Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R69 ASME B16.20

  • ERIKS:13025751
Image 1
Ajouter à la liste

230,21 €/ Unitéhors TVA

278,55 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R69
Diamètre nominal (ASME)
18 in
Largeur
11.13 mm
Diamètre extérieur
544.53 mm
Cercle de perçage
533.4 mm
Hauteur
17.5 mm
Diamètre intérieur
522.27 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C