Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R68 ASME B16.20

  • ERIKS:14849274
Image 1
Ajouter à la liste

174,42 €/ Unitéhors TVA

211,05 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R68
Diamètre nominal (ASME)
18 in
Cercle de perçage
517.53 mm
Diamètre extérieur
525.48 mm
Hauteur
14.3 mm
Largeur
7.95 mm
Diamètre intérieur
509.58 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C