Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R67 ASME B16.20

  • ERIKS:13025750
Image 1
Ajouter à la liste

516,22 €/ Unitéhors TVA

624,63 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R67
Diamètre nominal (ASME)
16 in
Cercle de perçage
469.9 mm
Hauteur
36.5 mm
Largeur
28.58 mm
Diamètre extérieur
498.48 mm
Diamètre intérieur
441.32 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C