Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R66 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11192967
Image 1
Ajouter à la liste

265,30 €/ Unitéhors TVA

321,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R66
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal (ASME)
16 in
Diamètre nominal API
16 in
Largeur
15.88 mm
Hauteur
22.4 mm
Diamètre extérieur
485.78 mm
Cercle de perçage
469.9 mm
Diamètre intérieur
454.02 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C