Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R65 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11281782
Image 1
Ajouter à la liste

189,21 €/ Unitéhors TVA

228,94 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R65
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal (ASME)
16 in
Diamètre nominal API
16.3/4 in
Cercle de perçage
469.9 mm
Diamètre extérieur
481.03 mm
Hauteur
17.5 mm
Largeur
11.13 mm
Diamètre intérieur
458.77 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C