Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV 316L R64 ASME B16.20

  • ERIKS:15050022
Image 1
Ajouter à la liste

160,29 €/ Unitéhors TVA

193,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R64
Diamètre nominal (ASME)
16 in
Diamètre intérieur
446.08 mm
Largeur
7.95 mm
Diamètre extérieur
461.98 mm
Cercle de perçage
454.03 mm
Hauteur
14.3 mm
Matériau
316L
Dureté
160 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -100 jusqu'à 870 °C